Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline Gr.50 schiefer/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000375442
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312050
EAN/GTIN:
     4030913068015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss · farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche · Handytasche auf dem linken Ärmel · mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen · verdeckter Frontreißverschluss · Gummizug im Bund · Biese an Sattel und Ärmel · 2 Golffalten im RückenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Jacken
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,93*
€ 22,76*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 17,95*
€ 22,76*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,68*
€ 22,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 23,56*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 26,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 80,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2312052
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2312056
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
2312058
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,51*
Ähnlich
Planam
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2312
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2312024
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2312025
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2312026
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2312027
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2312028
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2312029
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2312030
ab € 17,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.