Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Don´t Worry Hose Free Gr.54 schwarz/carbon U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000377754
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DW022BC54
EAN/GTIN:
     8033546184813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 300 g/m² · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Stretch-Einsätze im Kniebereich · Bundregulierung mit Klett · Reflexeinsätze · 3-fach Nähte · kratzfeste KnöpfeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 38,29*
€ 49,31*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 38,37*
€ 49,36*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 38,33*
€ 49,37*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 51,49*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 40,52*
€ 51,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 102,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
DW022BC 46
ab € 38,28*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 48
ab € 38,11*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 50
ab € 38,26*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 52
ab € 36,53*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 56
ab € 39,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.