Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzsoftshelljacke Rickmer Gr.L gelb/orange ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000378612
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23446-2
EAN/GTIN:
     4025888255867
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Softshell-Material, wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · robuster YKK Front-Reißverschluss mit Patte · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,33*
€ 61,07*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 50,50*
€ 61,64*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 55,83*
€ 65,69*
Lager 2478
8
Frei Haus
ab € 56,10*
€ 65,95*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 57,54*
€ 67,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-2
ab € 26,31*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-1
ab € 26,36*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-0
ab € 26,27*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-3
ab € 26,42*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-4
ab € 26,25*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-5
ab € 26,28*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23554-6
ab € 27,25*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23446-1
ab € 55,78*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23446-0
ab € 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.