Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke JANNIK Gr.XL anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000379002
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79105-1220-XL
EAN/GTIN:
     4030646299625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
100% Polyester, ca. 320 g/m² · stark wasserabweisend, winddicht, und atmungsaktiv · High-Performance · Wassersäule: 10000 mm, Atmungsaktivität: 5000g/m²/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 1 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche · Arm- und BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, softshell-jacke grau gr. xl, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xl, Jacke, Softshell, Softshelljacken
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 62,99*
€ 75,51*
Lager 2478
5
Frei Haus
ab € 63,52*
€ 75,87*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 66,23*
€ 79,52*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 66,13*
€ 79,55*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 64,47*
€ 79,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
79105-1220-L
ab € 63,15*
Ähnlich
FHB
79105-1220-M
ab € 63,07*
Ähnlich
FHB
79105-1220-2XL
ab € 62,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.