Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Regenhose
>
Artikel
Regenschutzhose Comfort Stretch Gr.XL marine OCEAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000380057
Hersteller:
Ocean Textile
Herst.-Nr.:
010103
EAN/GTIN:
5705332024032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständigWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 343
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Wetter- und Regenschutzhosen
>
Regenschutzhosen
>
Regenschutzhose Comfort Stretch OCEAN
Weitere Suchbegriffe:
Wetterhose
,
Wetterschutzhose
,
regenhose xl dunkelblau
,
regenbundhose
,
regenhose xl
,
Regenhosen
,
Regenschutzbekleidung
,
Regenschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen