Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutzhose Comfort Stretch Gr.XXL marine OCEAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000380058
Hersteller:
     Ocean Textile
Herst.-Nr.:
     010103
EAN/GTIN:
     5705332024049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständigWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 343
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenbundhose, Regenhosen, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Hose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 28,44*
€ 38,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,76*
€ 39,97*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,92*
€ 42,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 38,24*
€ 51,14*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 84,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 84,60*
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 84,57*
Ähnlich
Ocean Rainwear
205420-9FB.03 L
ab € 89,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.