Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitlaufendes Auffanggerät MAS S 16 EN353-2 L.10m Seil-D.16mm MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000385091
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     31710
EAN/GTIN:
     4260015710240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
mitlaufendes auffanggerät 10m
auffanggerät mas
EN 353-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: vornehmlich im Steigbereich· Norm: EN353-2· Lebensdauer max./Jahre: 4-6· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät, Absturzsicherung, Auffanggeräte, EN352-2, PSA gegen Absturz, Typ MAS S 16
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,65*
€ 116,67*
2 Tage
27
€ 4,95*
ab € 96,54*
€ 122,76*
1 Tag
27
€ 5,45*
ab € 102,09*
€ 123,68*
Lager 2478
27
Frei Haus
ab € 102,34*
€ 124,25*
3 Tage
27
€ 4,99*
ab € 106,21*
€ 128,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31715
ab € 103,21*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31720
ab € 115,76*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31705
ab € 84,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.