Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Verbandkasten
>
Betriebsverbandkasten
>
Artikel
Erste Hilfe Koffer Extra+ Handwerk B310xH210xT130ca.mm leuchtgelb SÖHNGEN
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Söhngen
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000386052
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
0371096
EAN/GTIN:
4250108800408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
mobil und stationär einsetzbar · leuchtgelb · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-ArretierungDieser Koffer ist nach DIN 13157-2021 - mit Zusatzbefüllung!Zusatzinhalt: u.a. Lederfingerling · oculav NIT Augenspülung ca. 250 ml · aluderm-Spezialverbände · WundreinigungstücherWeitere technische Eigenschaften:· Material: ABS-Kunststoff· prüfpflichtig: ja
... >
Erste-Hilfe-Kästen und -Dokumentationen
>
Erste-Hilfe-Kästen
>
Erste Hilfe Koffer Extra+ Handwerk SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe:
Erste Hilfe Koffer
,
Erstehilfekoffer
,
Ersthelfer-Notfallkoffer
,
Verbandkoffer
,
Verbandskoffer
,
betriebsverbandkasten din 13157 söhngen
,
erste hilfe kasten
,
erste hilfe kasten söhngen
,
Erste-Hilfe-Kasten
,
Erste-Hilfe-Kästen
,
Erste-Hilfe-Koffer
,
KFZ-Kasten
,
KFZ-Verbandkasten
,
Verbandkasten
Angebote
(39)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,38*
€ 98,07*
Lager 6922
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 107,48*
Lager 1498
1 Tag
19
€ 5,45*
ab € 97,85*
€ 112,64*
Lager 2478
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 113,15*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 113,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Füllung Standard DIN 13 157
Söhngen
3003018
ab € 12,29*
Zubehör
Transposafe Pull-Up Durchziehplombe zur Versiegelung, 210 mm, 10 Stück
k.A.
290818
ab € 6,45*
Zubehör
Transposafe Sicherheitslabel ohne Rückstände, rot, 30 x 78 mm, 250 Stück
k.A.
290819
ab € 80,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen