Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000814051 Herst.-Nr.: 304 EAN/GTIN: 7311518265533 |
| |
|
| | |
| aus Flachstahl (18 x 6 mm) · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstiften · mit Buchenholzheft · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 90 Grad für bündige SchnitteWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 517mm Weitere Informationen: | | alternative Blattspannung: | bei 90 Grad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, metallsägebogen ergo, modul werkzeuge, Metallsägebögen, Säge, Sägen |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,37* | € 7,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,43* | € 7,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,10* | € 7,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,48* | € 7,21* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,43* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|