Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Farbrollergarnitur
>
Farbroller
>
Farbroller Ersatzwalze
>
Artikel
Kleinflächenwalze Plüsch B.100mm Florhöhe 12mm Kern-D.15mm 10 St./Packung
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000817512
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
705001
EAN/GTIN:
4250560553645
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
für Heizkörper- und LackierrollerWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 15mm
... >
Farbroller und Zubehör
>
Walzen
>
Kleinflächenwalze Plüsch
Weitere Suchbegriffe:
Lackierroller-Walze
,
Lackroller-Ersatzwalze
,
Lackroller-Walze
,
Malerwalze
,
Universalwalze
,
farbroller ersatzwalze 100mm
,
farbroller ersatzwalze
,
Fassadenwalze
,
Jumbowalze
,
Kleinflächenwalze
,
Lackierwalze
,
Walzen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,41*
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 30 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
ab 320 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen