Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer 12l m.Tülle schwarz PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-174000818241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1101207
EAN/GTIN:
     4012411002760
Suchbegriffe:
Baueimer
Mischeimer
baueimer schwarz 12 l
mischeimer
Kunststoff (Polyethylen) · recyclebar · schwarz · verzinkter Bügel · Liter-Skala · mit TülleWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyethylen· Bügel-Ø: 4,3mm· Höhe: 240mm· Innen-Ø: 310mm
Weitere Suchbegriffe: mischeimer 12l, Eimer, Speiseimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 52 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.