Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 701/2 1/4 Zoll 1-20 Nm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000821680
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96504502
EAN/GTIN:
     4018754243693
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel
Drehmomentwerkzeug
Kiloschlüssel
für den kontrollierten Rechts-/Linksanzug · elektronisch anzeigend · Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt · Maßeinheiten: Nm, cN·m, lbf·ft, in·lb · Bewertung des Schraubvorgangs durch farbige LEDs, Buzzer und Vibration · Kalibrierintervall einstellbar · Auslösegenauigkeit ± 4 %Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
1 - 20 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
0,7 - 15 lbf.ft
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 275,21*
€ 307,95*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,91*
€ 308,17*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 277,09*
€ 310,02*
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 286,10*
€ 318,21*
Lager 2478
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 296,17*
€ 329,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,25*
€ 391,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 302,85*
€ 360,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.