Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 Zoll 12-kant SW 22mm L.42mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000826362
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03010022
EAN/GTIN:
     4018754005307
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 6,31*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 6,44*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,54*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,17*
Lager 2478
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03010021
ab € 5,55*
Ähnlich
Stahlwille
03010026
ab € 7,28*
Ähnlich
Stahlwille
03010030
ab € 7,81*
Ähnlich
PROMAT
4000821262
ab € 1,55*
Ähnlich
Stahlwille
03010024
ab € 5,55*
Ähnlich
Stahlwille
03010027
ab € 7,21*
Ähnlich
Stahlwille
03010023
ab € 6,62*
Ähnlich
Stahlwille
03010025
ab € 7,75*
Ähnlich
Stahlwille
03010028
ab € 8,84*
Ähnlich
Stahlwille
03010031
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.