Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankschlüssel SuBMaster 9 in 1 14 Funktionen m.Karab.h.an Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     400665
EAN/GTIN:
     4030884006658
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel
für fast alle technischen Schließungen z. B. in der Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Revisionsklappen, Verriegelung bei Straßenlampen, Abfallbehälter, Müllcontainer usw. · aus Zinkdruckguss · mit Karabinerhaken an Kette · Funktionen:1. Innenvierkant 5 mm2. Innenvierkant 6 mm3. Innenvierkant 7 - 8 mm4. Innenvierkant 9 - 10 mm5. Innendreikant 7 mm6. Innendreikant 8 - 9 mm7. Innendreikant 10 - 11 mm8. Buntbart 3 - 5 mm9. Halbmond 6 mm10. Bitaufnahme 6,3 mm (1/4 ”)Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 95mm· Länge: 95mm· Material: Zinkdruckguss· Höhe: 20mm
Weitere Suchbegriffe: Bautenschlüssel, Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.