Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M2T li.10mm Abl.0,01mm Ziffernbl.li.100-0 m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000851406
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10225KAL
EAN/GTIN:
     4054773008981
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
messuhr
Genauigkeit nach Werksnorm · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing · Außenring-Ø 58 mm · Anwendung:4000 851 401 + 4000 851 406: Tiefenmessung4000 851 402 + 4000 851 407: Vergleichsmessung4000 851 403 + 4000 851 408: Messung in Sonderlagen4000 851 404 + 4000 851 409: Messung in weicher GüteWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 1mm· Zertifikat: mit Werkskalibrierung· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Ableseart:
analog
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,99*
€ 67,04*
€ 5,95*
ab € 55,72*
€ 71,06*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 72,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,78*
€ 74,39*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 54,17*
€ 74,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 66,72*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,48*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 39,97*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,23*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,07*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,63*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,63*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,18*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,40*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62074
ab € 6,64*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62128
ab € 12,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.