Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstativ R.400mm hydraulisch HÖRGER & GÄßLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000851576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106306
EAN/GTIN:
     4260180710045
Suchbegriffe:
3-D Mess-Gelenkstativ
3D Mess-Gelenkstativ
Gelenkstativ
Messgelenkstativ
hydraulisch · Zentralklemmung über Spannknopf · Klemmkraft stufenlos regulierbar · Feineinstellung mit hoher Stabilität · mit Messuhraufnahme Ø 8 mm H7 und Schwalbenschwanzklemmung · starker Magnetfuß mit prismatischer Sohle · schaltbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: hydraulisch· Magnetfußhöhe: 55mm· Magnetfußtiefe: 50mm· Magnetfußbreite: 80mm
Weitere Informationen:
Aktionsradius:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 3-d mess-gelenkstativ, Gelenkstative, Magnetmessstative, Messstative, Stativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,01*
€ 337,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,21*
€ 332,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 258,02*
€ 307,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.