Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M2 Top S 10mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000851666
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10143
EAN/GTIN:
     4031452101430
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
messuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Ableseart:
analog
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
1
€ 5,45*
ab € 35,42*
€ 44,70*
Lager 2478
60
2
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 45,09*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 36,31*
€ 45,73*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,69*
€ 46,21*
3 Tage
60
1
€ 4,99*
ab € 37,10*
€ 46,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 90,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10142
ab € 26,06*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10029
ab € 81,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.