| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000873493 Herst.-Nr.: 03.6010 EAN/GTIN: 5708997360101 |
| | |
|
| | |
| extrem kompakter Baustrahler mit SMART GRIP 4-in-1-System · stufenlose Dimmfunktion · BatterieanzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Abstrahlwinkel: 120°· prüfpflichtig: ja· Leuchtdauer: 1,5 - 15h Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 3,65 V | Akkukapazität: | 4000 Ah | Akku: | Li-Ion | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Handlampe, Handleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, handlampe akku, handlampe, arbeitslampe led, Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Strahler, Leuchten |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,36* | € 51,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,73* | € 51,48* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,73* | € 52,70* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 42,89* | € 52,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 43,21* | € 53,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 105,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|