Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH 600 R 600 lm Li-Ion 150m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000876717
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5137
EAN/GTIN:
     5708997351376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · mit Boost-Funktion, einer Trageschlaufe aus Silikon und einem praktischen Cliphalter für den ArbeitsgürtelLieferung inklusive 3,7 V / 2600 mAh Li-Ion Akku
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3,7 V
Akku:
Li-Ion
Akkukapazität:
2600 mAh
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku 600lm, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 32,88*
€ 42,83*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 33,37*
€ 43,17*
Lager 2478
7
2
Frei Haus
ab € 33,47*
€ 44,14*
3 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 34,86*
€ 45,30*
2 Tage
29
1
€ 5,59*
ab € 35,56*
€ 45,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 88,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.