Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Optima MA 9000 l/h 7,5m 430W EBARA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000893806
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1751104600
EAN/GTIN:
     4027923012107
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter ThermoschutzschalterWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4,9kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
31,8 mm (1 1/4?) IG
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,51*
€ 162,04*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 135,37*
€ 163,27*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 137,94*
€ 163,32*
5 Tage
17
€ 6,95*
ab € 133,38*
€ 163,60*
Lager 2478
119
Frei Haus
ab € 146,12*
€ 172,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EBARA Pumps
260140110
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.