Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Optima MS 9000 l/h 7,5m 430W EBARA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000893809
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1752104600
EAN/GTIN:
     4027923012091
Suchbegriffe:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe
Kellerentwässerungspumpe
aus Edelstahl · geeignet für enge Schächte, Schachtmaß: 200 x 220 mm · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter · Einschalthöhe 170 mm Wasserstand, Abschalthöhe 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,1kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
31,8 mm (1 1/4?) IG
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 155,97*
€ 184,55*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 151,14*
€ 185,51*
2 Tage
77
Frei Haus
ab € 162,71*
€ 191,59*
Lager 2478
77
Frei Haus
ab € 163,40*
€ 192,48*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 164,10*
€ 195,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
889896
ab € 9,80*
Sonstiges
Toolcraft
533468
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.