Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Max-7 D.20mm Arbeits-L.1200mm L.1320mm SDS-Max 1 St.BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000909398
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586769
EAN/GTIN:
     3165140565530
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer 20mm
für SDS-max Aufnahme · schräg gestellte Nebenschneiden (patentiert) für aggressiven Bohrfortschritt sorgen für höchste Bohrgeschwindigkeit · kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für schnellen Bohrmehltransport und minimale Wärmeentwicklung für konstant hohe Geschwindigkeit und Lebensdauer · die innovative Abnutzungsmarkierung (patentiert) ist Indikator für Maßhaltigkeit · Zentrierspitze sorgt für optimale Zentrierung · 4 Schneiden
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
1200 mm
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-Max
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, bosch hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 128,39*
€ 150,86*
9 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 128,57*
€ 150,87*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 129,24*
€ 151,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 131,37*
€ 154,24*
Lager 2478
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 141,82*
€ 166,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.