Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Max-7 D.35mm Arbeits-L.1200mm L.1320mm SDS-Max 1 St.BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000909428
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586799
EAN/GTIN:
     3165140565820
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch sds - max hammerbohrer 35 mm
hammerbohrer sds max
bosch hammerbohrer sds-max
für SDS-max Aufnahme · schräg gestellte Nebenschneiden (patentiert) für aggressiven Bohrfortschritt sorgen für höchste Bohrgeschwindigkeit · kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für schnellen Bohrmehltransport und minimale Wärmeentwicklung für konstant hohe Geschwindigkeit und Lebensdauer · die innovative Abnutzungsmarkierung (patentiert) ist Indikator für Maßhaltigkeit · Zentrierspitze sorgt für optimale Zentrierung · 4 Schneiden
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
1200 mm
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-Max
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 181,72*
€ 210,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 181,56*
€ 212,04*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 214,66*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 184,60*
€ 214,87*
Lager 2478
2
1
Frei Haus
ab € 199,65*
€ 232,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.