Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Max-7 D.40mm Arbeits-L.800mm L.920mm SDS-Max 1 St.BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000909483
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586804
EAN/GTIN:
     3165140565868
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch sds - max hammerbohrer 40 mm
hammerbohrer sds max
bosch hammerbohrer sds-max
für SDS-max Aufnahme · schräg gestellte Nebenschneiden (patentiert) für aggressiven Bohrfortschritt sorgen für höchste Bohrgeschwindigkeit · kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für schnellen Bohrmehltransport und minimale Wärmeentwicklung für konstant hohe Geschwindigkeit und Lebensdauer · die innovative Abnutzungsmarkierung (patentiert) ist Indikator für Maßhaltigkeit · Zentrierspitze sorgt für optimale Zentrierung · 4 Schneiden
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
800 mm
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-Max
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 146,56*
€ 177,46*
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 146,04*
€ 177,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 147,78*
€ 179,33*
1
Frei Haus
ab € 149,63*
€ 181,42*
Lager 2478
4
1
Frei Haus
ab € 163,06*
€ 195,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 766
ab € 25,90*
Zubehör
Bosch
2 608 586 771
ab € 27,36*
Zubehör
Bosch
2 608 586 773
ab € 224,99*
Zubehör
Bosch
2 608 586 778
ab € 30,34*
Zubehör
Bosch
2 608 586 785
ab € 60,53*
Zubehör
Bosch
2 608 586 790
ab € 200,69*
Zubehör
Bosch
2 608 586 792
ab € 70,40*
Zubehör
Bosch
2 608 586 793
ab € 88,78*
Zubehör
Bosch
2608586796
ab € 71,95*
Zubehör
Bosch
2608586802
ab € 104,91*
Zubehör
Bosch
2608586806
ab € 134,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.