Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräskörper Polymill P12 D.7mm L.80mm HM Form A MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174114560008
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     171781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zirkularfräser
mit polygonalem PlattensitzSchraubenanzugsmomente: T8 IP 1,1 NmT15 IP 3,8 NmT20 IP 5,5 Nm · Form A = Schaft nach DIN 1835- bzw. DIN 6535 Form AForm B = Schaft nach DIN 1835- bzw. DIN 6535 Form BWeitere technische Eigenschaften:· Ersatzteile: PM 1· D: 11,7mm· d: 12mm· L1: 30mm· L: 80mm· d1: 7mm· S max.: 2,35mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Zirkular-Fräskörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,02*
€ 242,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,55*
€ 244,03*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,17*
€ 244,95*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mimatic
107596
ab € 4,99*
Sonstiges
Mimatic
111656
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.