| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-174114605051 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 030616 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HSS-Co V3 · Form C · Typ VA · vaporisiert · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Regelgewinde · DIN 8140-2 für Gewindedrahteinsätze · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Sacklochgewinde · für rost-, säure- und hitzebeständige Stähle bis 1200 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 4,5mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |