Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371C VA M10x1,5mm HSS-Co V3 vap.6G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174114607245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     030381
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
HSS-Co V3 · Form C · Typ VA · vaporisiert · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO Regelgewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO3 (6G) · für Sacklochgewinde · für rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen, Elektrolytkupfer, zähe Bronze, federnde Kunststoffe (wie Ultramid) · und bestens geeignet für alle Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 10mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.