Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßwerkzeug PHZ PHZ/2 4832-18 Wendeplatte HZ/2 18-18/ 20-20 PRAMET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-174118970028
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     86006193
EAN/GTIN:
     3603602962874
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
zur Schlichtbearbeitung sowie zur mittleren Bearbeitung geeignet · zum Stoßen von NutenWeitere technische Eigenschaften:· b: 32mm· l1: 400mm· h1: 50mm· h: 48mm· Ø D min: 58mm· p max: 12 mm / 13 mm· t: 18 mm / 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, dormer pramet wendeplatten, schneidplatten, Halter zum Stoßräumen, Stoßräumhalter, Stoßräumwerkzeug, Stoßwerkzeug, Stoßwerkzeughalter, Trägerwerkzeug zum Stoßräumen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,67*
€ 607,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,96*
€ 586,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,95*
€ 586,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,32*
€ 540,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 454,30*
€ 540,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,54*
€ 531,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 446,53*
€ 531,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,12*
€ 516,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.