Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilnutenräumnadel f. Passkeil 5x5mm HSS Type II L.178mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174118970052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R11205
EAN/GTIN:
     4046368112050
Suchbegriffe:
Keilnutenräumnadel
Keilnuträumnadel
Stoßräumnadel
stoßräumnadel
aus HSS · zum schnellen und rationellen Herstellen von maßhaltigen genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9 · präzise gefertigt mit Hinterschliff · geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gußeisen, Messing und Aluminium · Lieferung erfolgt komplett mit Einlagen (z. B. bei 3 Hüben mit 2 Einlagen) · einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen · Räumnadeln mit der Rückenbreite Type I passen zu Buchsen der Type I, Nadeln II zu Buchse II etc.Weitere technische Eigenschaften:· Räumkraft: 9,3kN· Einlagen: 1St.· Bohrung: 11-19mm· Type: II· Schneidstoff: HSS
Weitere Suchbegriffe: Keilnuträumnadeln, Räumnadel, Räumnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.