|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-174118985006 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R33006 EAN/GTIN: 4046368330065 |
| |
|
|  |  |
 | aus HSS · zur Bearbeitung von Armaturen, Antriebselementen, Bohr-, Spann- und anderen Vorrichtungen · Räumnadeln besitzen ein Führungsstück um eine genaue Fluchtung zu gewährleisten und den Verschleiß gering zu halten Weitere technische Eigenschaften: · Ausgangsbohrung: 6,4mm · Räumkraft: 6,6kN · Maß diagonal: 8,37-8,38mm · SW: 6mm · Schneidstoff: HSS · Toleranz: 6,01-6,04mm Weitere Informationen:  |  | Räumlänge: | 9,5-19,0 mm | Länge: | 178 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Räumnadel, Räumnadeln, Vierkanträumnadeln |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 272,44* | € 318,48* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 278,65* | € 320,77* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 279,75* | € 322,21* |  |  |  |  | | 35 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 283,64* | € 327,12* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 275,52* | € 327,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|