Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871AD/B Spann-D.0,5-13mm SK40 A.-L.96mm m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120168190
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335973
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD/B · zentrale Kühlmittelzufuhr und Kühlmittelzuführung über den Bund · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebes mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutter-Ø D: 50mm· L1: 96mm· Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf· L: 90mm· Spann-Ø d1: 0,5-13mm
Weitere Suchbegriffe: NC-Bohrfutter DIN 69871, Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, Stirnradgetriebe, schnellspannfutter 0,5-13, flächenspannfutter din 69871, flächenspannfutter din 69871 sk40, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter, Präzisionsschnellspannbohrfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 188,62*
€ 236,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,88*
€ 238,84*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,68*
€ 239,87*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 205,63*
€ 242,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 212,57*
€ 248,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.