Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871AD/B Spann-D.2,5-16mm SK40 A.-L.101mm m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120168195
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335976
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD/B · zentrale Kühlmittelzufuhr und Kühlmittelzuführung über den Bund · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebes mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutter-Ø D: 57mm· L1: 101mm· Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf· L: 95mm· Spann-Ø d1: 2,5-16mm
Weitere Suchbegriffe: NC-Bohrfutter DIN 69871, Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, nc-bohrfutter din 69871 sk40 2,5-16mm, flächenspannfutter din 69871, flächenspannfutter din 69871 sk40, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter, Präzisionsschnellspannbohrfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 192,46*
€ 241,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,30*
€ 243,15*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,34*
€ 243,94*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 210,70*
€ 246,20*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 218,01*
€ 252,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.