Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871AD/B Spann-D.0,5-13mm SK50 A.-L.112mm m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120168200
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335984
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD/B · zentrale Kühlmittelzufuhr und Kühlmittelzuführung über den Bund · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebes mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutter-Ø D: 50mm· L1: 112mm· Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf· L: 106mm· Spann-Ø d1: 0,5-13mm
Weitere Suchbegriffe: NC-Bohrfutter DIN 69871, Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, schnellspannfutter 0,5-13, flächenspannfutter din 69871, fräseraufnahmen din 69871 sk50, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter, Präzisionsschnellspannbohrfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 230,36*
€ 262,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,34*
€ 262,97*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 216,65*
€ 263,49*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,45*
€ 264,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 244,61*
€ 277,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.