Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidapparat X-Serie M3-M12 B16 Re.-Lauf Tapmatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174120285050
Hersteller:
     Tapmatic
Herst.-Nr.:
     10516(50X)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat m 3-12
gewindeschneidapparat tapmatic
mit Rücklauf und einstellbarer Rutschkupplung · Normalausführung · kompakte Bauweise · einfache Handhabung und die verfügbaren Aufspanndorne machen diese Apparate für 75% aller vorkommenden Gewindeschneidoperationen geeignet · federnd gelagerte Antriebselemente erlauben weiches und ratterfreies Arbeiten bei Drehzahlen bis zu 2000 U/Min. Schnellrücklauf 1,75 : 1 · Anwendung: auf Tisch-und Ständerbohrmaschinen · mit Handvorschub, wo die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann · Längenausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung · kurze Anschnittfederung des Gewindebohrers, daher kein Verschneiden des Gewindes · Rechtslauf (auf Wunsch auch für Linksgewinde lieferbar) · die Klemmung des Gewindebohrerschaftes erfolgt über eine Mehrbereichsspannzange RUBBERFLEX sowie eine verstellbare VierkantmitnahmeWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 153mm· Laufrichtung: Rechtslauf· Schneidleistung Stahl: M3-M12· Außen-Ø: 70mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidapparat, Gewindeschneidapparate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,26*
€ 1.089,76*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,31*
€ 1.093,61*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,61*
€ 1.301,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,09*
€ 1.266,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.064,08*
€ 1.266,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,07*
€ 1.238,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.041,06*
€ 1.238,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,73*
€ 1.221,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.026,72*
€ 1.221,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,31*
€ 1.216,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.