| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-174120612127 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 09-2084A27S1 EAN/GTIN: 4049794022870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 2084 A · in Kunststofftasche · zur Herstellung bestimmter Abstandsmaße auf Fräserdorne · aus gehärtetem Bandstahl geschnitten · Sortiment 1 bestehend aus 60 Stck.: je 10 Stck. 0,03 - 0,05 mm Breite 10 Stck. 0,1 mm Breiteje 5 Stck. 0,2 - 0,3 mm Breite 4 Stck. 0,5 mm Breite 3 Stck. 0,6 mm Breite 2 Stck. 1,0 mm Breite 1 Stck. 1,5 mm BreiteWeitere technische Eigenschaften:· Sortiment: 1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fräsdornringe, Fräsdornringsortiment |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |