Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidfutter Synchron JIS B 6339AD/B M3-M12 BT40 Plan.A.-L.81mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120622250
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     DC.406.16.02.10
EAN/GTIN:
     4250001139216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 1835
Gewindeschneidfutter JIS B 6339
gewindeschneidfutter jis b 6339
Dual Contact · mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · mit Kühlmittelzuführung · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges und der Synchronspindel · zum Einsatz auf CNC-Maschinen mit Synchron-Gewindeschneideinrichtung · das Futter kann Synchronisationsfehler auf Druck und Zug ausgleichen (+/- 0,5 mm) · Einsatz für Rechts- und Linksgewinde · hohe Rundlaufgenauigkeit · hohe Spannkraft durch Spannung in Gewindebohrerspannzangen mit integriertem VierkantWeitere technische Eigenschaften:· DLN: 28mm· Längenausgleich - / +: 0,5 / 0,5mm· für Gewinde: für Re.-/Li-Gewinde· Norm: JIS B 6339· Außen-Ø: 28 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidfutter, Schneidfutter, Synchrongewindeschneidfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 234,16*
€ 283,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,58*
€ 285,78*
Lager 2478
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,61*
€ 286,96*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 253,47*
€ 312,69*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 257,95*
€ 306,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.