Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialwerkzeughalter DIN 5480 mi 40 VDI30 angetr.Kühlung intern MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120623903
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     133762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
axial werkzeughalter
angetrieben · Antriebskupplung nach DIN 5480, mit Spindelverdrehlagen-Sicherung (W 16x0,8x30x18 / 9b Ø 15,9 mm) · für Revolverhersteller SAUTER · wahlweise für Spannzangen ER bzw. für Modulare Schnittstelle mimaticMi · Kühlmitteldruck max. 70 bar · Übersetzung i (n1/n2) = 1:1n1 = max. Eingangs-Drehzahln2 = max. Ausgangs-DrehzahlWeitere technische Eigenschaften:· S: 55mm· Übersetzung: i = 1:1· L: 92mm· T: 65mm· B: 71mm· Eigenschaft: angetrieben· Norm: DIN 5480· Drehmoment max.: 40Nm· Drehzahl max.: 6500 / 6500min-¹· Marke: MIMATIC
Weitere Informationen:
Aufnahme:
mi 40
Weitere Suchbegriffe: AGW (Angetriebene Werkzeuge), Angetriebene Werkzeuge, Axialwerkzeughalter (angetrieben)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,52*
€ 973,72*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,78*
€ 977,26*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,26*
€ 1.162,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,12*
€ 1.109,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 932,11*
€ 1.109,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,36*
€ 1.084,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 911,35*
€ 1.084,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,77*
€ 1.068,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 897,76*
€ 1.068,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,78*
€ 1.058,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.