Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialwerkzeughalter DIN 5480 mi 50 VDI40 angetr.Kühlung intern MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120623906
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     133743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
axial werkzeughalter
angetrieben · Antriebskupplung nach DIN 5480, mit Spindelverdrehlagen-Sicherung (W 20x0,8x30x24 / 9b Ø 19,84 mm) · für Revolverhersteller SAUTER · wahlweise für Spannzangen ER bzw. für Modulare Schnittstelle mimaticMi · Kühlmitteldruck max. 70 bar · Übersetzung i (n1/n2) = 1:1n1 = max. Eingangs-Drehzahln2 = max. Ausgangs-DrehzahlWeitere technische Eigenschaften:· S: 63mm· Übersetzung: i = 1:1· L: 92mm· T: 84mm· B: 84mm· Eigenschaft: angetrieben· Norm: DIN 5480· Drehmoment max.: 80Nm· Drehzahl max.: 6500 / 6500min-¹· Marke: MIMATIC
Weitere Informationen:
Aufnahme:
mi 50
Weitere Suchbegriffe: AGW (Angetriebene Werkzeuge), Angetriebene Werkzeuge, Axialwerkzeughalter (angetrieben)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,54*
€ 1.011,24*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,22*
€ 1.015,24*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,24*
€ 1.208,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,35*
€ 1.161,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 976,34*
€ 1.161,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,10*
€ 1.113,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 936,09*
€ 1.113,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,68*
€ 1.097,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 922,67*
€ 1.097,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,22*
€ 1.085,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.