Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter HPH 3Grad Multi DIN 69871AD/B Spann-D.16mm SK40 A.-L.120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120808223
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30782465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · schlanke Ausführung mit 3° Kontur · hohe Drehmomentübertragung bei gleichzeitig idealer Schwingungsdämpfung · temperaturbeständig bis 170°C · schnelle Rüstzeiten durch einfaches und schnelles Spannen · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 79mm· Gewinde: M12x1· l3: 10mm· l2: 49mm· l1: 120mm· Form: AD/B· d1: 16mm· Ausführung: schlanke Ausführung· d2: 24mm· d3: 49,5mm· Norm: DIN 69871
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, dehnspannfutter din 69871 sk40, dehnspannfutter iso 7388, Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 264,06*
€ 332,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,41*
€ 337,94*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,45*
€ 339,35*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,35*
€ 403,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,26*
€ 396,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,25*
€ 396,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,39*
€ 353,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 297,38*
€ 353,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,93*
€ 348,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,45*
€ 338,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.