Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter HPH 3Grad Multi DIN 69893A Spann-D.3mm HSK-A63 A.-L.120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120808225
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30727351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · schlanke Ausführung mit 3° Kontur · hohe Drehmomentübertragung bei gleichzeitig idealer Schwingungsdämpfung · temperaturbeständig bis 170°C · schnelle Rüstzeiten durch einfaches und schnelles Spannen · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 73mm· Gewinde: M2,5· l3: 16mm· l2: 28mm· l1: 120mm· Form: A· d1: 3mm· Ausführung: schlanke Ausführung· d2: 9mm· d3: 50mm· Norm: DIN 69893
Weitere Suchbegriffe: dehnspannfutter din 69893, Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,16*
€ 324,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,98*
€ 325,52*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 277,12*
€ 333,49*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 295,15*
€ 337,21*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 301,00*
€ 343,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,94*
€ 374,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,92*
€ 374,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 296,98*
€ 353,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 292,94*
€ 348,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.