Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69871AD/B Spann-D.4mm SK40 d2 10mm A.-L.120mm m.KKB WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120809213
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30590793
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
schrumpffutter din 69871
mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund und seitlichen Kühlkanalbohrungen mit Kühlmittelaustritt direkt am Schaft des Werkzeuges · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft Toleranz h6 · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/min Rundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 16mm· l1: 120mm· d1: 4mm· d2: 10mm· d3: 17mm· Norm: DIN 69871
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 134,98*
€ 165,14*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 135,88*
€ 166,32*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,44*
€ 167,02*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 123,51*
€ 171,95*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.