| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174121261576 Herst.-Nr.: 220211 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| passend zu 3-Backenfutter, nur anwendbar bei Grund- und Aufsatzbacken · leichte BauweiseEinsatzbereich: zum Ausdrehen ungehärteter und zum Ausschleifen gehärteter Backen · Einstellbacken umkehrbar und stufenlos verstellbarVorteile: mit Hilfe der Vorrichtung kann das Futter in wenigen Sekunden in den Zustand versetzt werden, den es bei späterer Werkstückbearbeitung einnimmt (Vorspannung) · die angedrehten Spannflächen der Futterbacken sind damit im gespannten Zustand formschlüssig und genau konzentrisch · Überbrückung eines großen SpannbereichsWeitere technische Eigenschaften:· A: 330-440mm· Gewinde: M10· J: 160-270mm· passend zu: 3-Backenfutter· B: 31mm· max. Spannkraft: 40kN· Innen-Ø: 260mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Drehfutter, Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter stahl, drehfutter röhm, drehfutter, Ausdrehvorrichtungen (Drehfutter), Backenausdrehvorrichtungen (Drehfutter), Backenmontage, Drehfuttermontage |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.569,54* | € 1.616,38* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.564,07* | € 1.617,96* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.577,06* | € 1.625,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.603,04* | € 1.675,80* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.679,96* | € 1.726,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|