| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174123690220 Herst.-Nr.: X56040 EAN/GTIN: 4046368560400 |
| |
|
| | |
| Besondere Produktvorteile:- platzsparende Baumaße - mehr Teile pro Aufspannung- niedrige Bauhöhe - 5-Seiten Bearbeitung- starke Niederzugwirkung - genaue Bearbeitung- einfache Bauweise- Klemmkraft bis 37,5 kNWeitere technische Eigenschaften:· A: 5,1mm· B1: 12,7mm· D: 2,6mm· Anzugsmoment: 2,8Nm· Material: Messing· C H9: 12,7mm· B: 4,8mm· Satzinhalt: VE 8 Stück· Klemmweg: 0,4mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterklemme, Exzenterspannklemmen, Spannklemmen, Werkstückspannsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 121,09* | € 149,81* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,86* | € 150,98* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,41* | € 187,11* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,50* | € 243,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 8 Stück (ab € 15,1075* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|