Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 2 MultiFLEX 600 Backen-B.74mm L.700mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-174124410058
Herst.-Nr.:
     956.60.02700
EAN/GTIN:
     4030456386232
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock
Mehrfachspannsystem · je nach Größe können 1-12 Werkstücke gespannt werden · minimaler Spannweg über Kammsystem · Steigung der Verzahnung 2 mm x 90° · optimale Ausnutzung des Arbeitsbereiches der MaschineWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 700 mm· A: 100mm· C: 75mm· D: 700mm· Typ: 2· G: 75mm· J1: 70/75mm· J: 50mm· W: 74mm· B: 53/40mm· Ø F7: 16mm· M H7: 16mm· Höhe: 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.963,94*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,51*
€ 2.430,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.020,52*
€ 2.404,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.020,51*
€ 2.404,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.982,82*
€ 2.359,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.982,81*
€ 2.359,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.963,95*
€ 2.337,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.963,94*
€ 2.337,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.