Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube DIN 863/1 Micromar 40 A 100-125mm Spindel-D.6,5mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174130040324
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4134004
EAN/GTIN:
     4059192003685
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 100-125mm mahr
bügel - messschraube
Bedien- und Anzeigeteile mattverchromt · hartlackierter Stahlbügel · Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, hartmetallbewehrt · Wärmedämmplatten · Schnelltrieb mit integrierter Kupplung · Feststelleinrichtung · Spindel-Ø 6,5 mm · Steigung 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Ableseart:
analog
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, Bügelmessschrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 147,09*
€ 168,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 143,81*
€ 169,75*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 150,72*
€ 172,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,12*
€ 172,70*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,24*
€ 173,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.