Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIN878 MarCator 810 A 10mm Abl.0,01mm o.Stoßschutz MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174130040525
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4311050
EAN/GTIN:
     4059192013837
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
kontrastreiches Zifferblatt · einstellbare Toleranzmarken · verchromtes Gehäuse · Abhebekappe am Messbolzenende · präzisionsverzahnte Räder und Ritzel · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Ableseart:
analog
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 34,83*
€ 45,77*
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 38,17*
€ 48,82*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,19*
€ 50,75*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,92*
€ 51,20*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 40,03*
€ 51,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 101,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.