Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIN878 MarCator 810 SW IP54 10mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174130040527
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4315000
EAN/GTIN:
     4059192013882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
kontrastreiches Zifferblatt · einstellbare Toleranzmarken · verchromtes Gehäuse · präzisionsverzahnte Räder und Ritzel · Schutzkappe am Messbolzenende sowie Zifferblattring und Klarsichtscheibe mit O-Ringen abgedichtet · Gummibalg am Messbolzen zum Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeiten und Verunreinigungen · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · mit StoßschutzWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Ableseart:
analog
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 81,00*
€ 96,24*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 81,61*
€ 97,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 97,57*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 83,34*
€ 99,34*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,97*
€ 100,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.