| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174130040538 Herst.-Nr.: 4337621 EAN/GTIN: 4059192014506 |
| | |
|
| | |
| digital · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar · Abhebekappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außen-Ø 60,5 mmFunktionen: ON/OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, DigimaticArt.-Nr. 4130 040 538 wassergeschützt IP42Weitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0005mm· Messbereich mm: 25mm· Außen-Ø: 60,5mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,0005 mm / 0,00002 inch | Ableseart: | digital | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,96* | € 406,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 376,76* | € 407,96* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,69* | € 419,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,76* | € 419,94* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 390,40* | € 421,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|