Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinzeiger Millimess 1003 T ± 0,05mm Abl.0,001mm m.Stoßschutz MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174130040566
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4334005
EAN/GTIN:
     4059192014124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinzeiger
feinzeiger mahr
feinzeiger
großes kontrastreiches Zifferblatt · einstellbare Toleranzmarken · blockierbare Feineinstellung · stoßgeschütztes Messwerk · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne · unempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende Kräfte · hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und präzisionsverzahnte Räder und Ritzel · in sich geschlossendes Messerk, als Einheit problemlos austauschbar · konstante Messkraft · Messbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder AbhebetasteTyp 1003 T nach DIN 879/1Typ 1003 T wassergeschützt IP54Weitere technische Eigenschaften:· Freihub: 2,8mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,001 mm
Ableseart:
analog
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, Vergleichsmessgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 211,40*
€ 239,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,49*
€ 240,17*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,66*
€ 241,14*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 209,25*
€ 242,68*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 218,44*
€ 246,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,79*
€ 279,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.