| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174130070412 Herst.-Nr.: 4163007KAL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bedien- und Anzeigeteile mattverchromt · leichte, knickfeste Rohrkonstruktion · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Messflächen sphärisch geläppt, eine Messfläche nachjustierbar · ab Messbereich 100-125 mm Wärmedämmgriffe und Feststelleinrichtung · Steigung 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,01 mm | Ableseart: | analog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreipunkt-Innenmessschraube, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,02* | € 271,61* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,08* | € 273,44* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,78* | € 274,53* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 228,05* | € 277,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|